{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tinkamos keičiamos plokštelės | AP.T 1805.. | |
Serija | Softcut® | |
Kampas γ | 75 laipsniai | |
Koto tipas | su kiauryme | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | kintamas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | MTC | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
efektyvus dantų skaičius Zeff | 3 | |
Keičiamų plokštelių kiekis | 6 | |
Bendras ilgis Lviso | 60 mm | |
mažiausias ⌀ D | 35 mm | |
didžiausias ⌀ D1 | 50 mm | |
pasiekiamas nuožulos plotis b | 7,5 mm | |
pasiekiamas nuožulos ilgis I | 29,5 mm | |
pasiekiamas nuožulos aukštis h | 27,8 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 22 mm | |
Dantų pastūma esant hmax | 0,11 mm | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Produkto rūšis | Nuožulų freza |
Produkto numeris | 215152 75 | |
EAN / GTIN | 4045197801029 | |
Gamintojo numeris | 215152 75 |