GARANT Softcut® nuožulų freza MTC 60 laipsniai

Prekės Nr.: 215152 60
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kampas γ (laipsniai) Vnt. kaina su PVM
  • Pjovimo briaunų išdėstymas: kintamas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Pjovimo technika: MTC
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Tinkamos keičiamos plokštelės AP.T 1805..
    Serija Softcut®
    Kampas γ 60 laipsniai
    Koto tipas su kiauryme
    Pjovimo briaunų išdėstymas kintamas
    Vidinis aušinimas taip
    Pjovimo technika MTC
    įrankių keitimas PowerCard
    efektyvus dantų skaičius Zeff 3
    Keičiamų plokštelių kiekis 6
    Bendras ilgis Lviso 50 mm
    mažiausias ⌀ D 35 mm
    didžiausias ⌀ D1 64 mm
    pasiekiamas nuožulos plotis b 14 mm
    pasiekiamas nuožulos ilgis I 29,5 mm
    pasiekiamas nuožulos aukštis h 24,3 mm
    Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 27 mm
    Dantų pastūma esant hmax 0,12 mm
    Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 219808 (15IP; 3,8 Nm)
    Produkto rūšis Nuožulų freza

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 215152 60
    EAN / GTIN 4045197801012
    Gamintojo numeris 215152 60

    Aprašymas

    Modelis:

    Tvirta užmaunama nuožulų freza. Keičiamų plokštelių lizdai uždari iš visų pusių, todėl tvirtai laikomos pjovimo briaunos ir sugeriamos vertikalios ir ašinės jėgos.

    Paskirtis:

    Plačioms nuožuloms nusklembti plieninėse konstrukcijose. Puikiai tinka rupiajam ir pusiau rupiajam apdirbimui.

    Pastaba:

    Išgaunami paviršiai be pakopų.
    GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. 211750 dyd. 3,8 naudojamas su antgaliu Nr. 674252 dyd. 15IP.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį