{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Power Tang | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 63 mm | |
Koto tipas | su kiauryme | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
frezų naudojimas | Griovelių frezavimas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | kintamas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
efektyvus dantų skaičius Zeff | 5 | |
Keičiamų plokštelių kiekis | 25 | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 59 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 75 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 27 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | LO.. 130708 | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219882 (15IP; 3,0 Nm) | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 215126 63/5 | |
EAN / GTIN | 4045197861504 | |
Gamintojo numeris | 215126 63/5 |