{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 80 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 7 | |
Koto tipas | su kiauryme | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 4 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 50 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 27 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XNEX 0806.. | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 215102 80/7 | |
EAN / GTIN | 4062406088002 | |
Gamintojo numeris | 215102 80/7 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Griovelių freza 90° 80/7 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
107 vnt. yra sandėlyje
441,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
54 vnt. yra sandėlyje
566,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 27 | 27 |
Bendras ilgis Lviso | 50 | 50 |
Vidinis aušinimas | taip | taip |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XNEX 0806.. | XNEX 0806.. |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | nevienodas |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |