XNEX 080608, HBM20, Tipas: UNI

Prekės Nr.: 215112 UNI
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    21,84 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    18,20 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 049 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas XNEX 080608
Tipas UNI
Rūšis HBM20
Ašmenys HM
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 4 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 6
Danga CVD
Kampo spindulys 0,8 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 215112 UNI
EAN / GTIN 4062406103101
Gamintojo numeris 215112 UNI
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
280
Plienas <750 N/mm²
P
240
Plienas <900 N/mm²
P
220
Plienas <1100 N/mm²
P
200
Plienas <1400 N/mm²
P
180
INOX <900 N/mm²
M
120
INOX >900 N/mm²
M
95
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Dvipusės 2×3 pjovimo briaunų kietlydininės keičiamos plokštelės kampų frezavimo operacijoms.
6 pjovimo briaunos užtikrina ekonomiškumą, nes pjovimo briauna kainuoja mažiau.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,3×D / ap = 3 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį