{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 50 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 5 | |
Koto tipas | su kiauryme | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 4 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 40 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 22 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XNEX 0806.. | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 215102 50/5 | |
EAN / GTIN | 4062406087982 | |
Gamintojo numeris | 215102 50/5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Griovelių freza 90° 50/5 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
71 vnt. yra sandėlyje
307,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
397,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 5 | 5 |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas | Apskritiminis frezavimas |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XNEX 0806.. | XNEX 0806.. |
Koto tipas | su kiauryme | su tvirtinimo kiauryme |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 4 | 4 |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | nevienodas |