{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 80 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 7 | |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 4 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 50 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 27 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XNEX 0806.. | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 215101 80/7 | |
EAN / GTIN | 4062406394813 | |
Gamintojo numeris | 215101 80/7 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Griovelių freza 90°, su tvirtinimo kiauryme, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 80/7mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
50 vnt. yra sandėlyje
569,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
707,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
729,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje
740,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
107 vnt. yra sandėlyje
443,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas | Griovelių frezavimas | Griovelių frezavimas | Griovelių frezavimas | Apskritiminis frezavimas |
Vidinis aušinimas | taip | taip | taip | taip | taip |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XNEX 0806.. | SO.. 0836.. | SO.. 0836.. | LO.. 130708 | XNEX 0806.. |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | 90 laipsniai | 90 laipsniai | 90 laipsniai | 90 laipsniai |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 4 mm | 6 mm | 6 mm | 12 mm | 4 mm |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | nevienodas | nevienodas | kintamas | nevienodas |