{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Softcut® | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 80 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 7 | |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
frezų naudojimas | Griovelių frezavimas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 6 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 50 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 27 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | SO.. 0836.. | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219863 (8IP; 2,2 Nm) | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 214906 80/7 | |
EAN / GTIN | 4045197674487 | |
Gamintojo numeris | 214906 80/7 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Softcut HSI platus žingsnis, su tvirtinimo kiauryme, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 80/7mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
707,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje
BGN 1,126.83
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
BGN 1,664.39
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
105 vnt. yra sandėlyje
BGN 996.38
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
51 vnt. yra sandėlyje
BGN 1,279.78
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
frezų naudojimas | Griovelių frezavimas | End milling | Corner milling | End milling | End milling |
Bendras ilgis Lviso | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | with bore | with bore | with bore | with bore |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219863 (8IP; 2,2 Nm) | 219812 (15IP; 5.0 Nm) | 219882 (15IP; 3.0 Nm) | 219798 1 (15IP; 3.8 Nm) | 219798 1 (15IP; 3.8 Nm) |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | End / face mill | End / face mill | End / face mill | End / face mill |