GARANT Softcut® HSI nuožulų freza 16/3 mm

Prekės Nr.: 214911 16/3
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Nuožulos kampas reversine eiga: 45
  • Pjovimo briaunų išdėstymas: nevienodas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija Softcut®
    Koto tipas Weldon kotas
    Nuožulos kampas reversine eiga 45 laipsniai
    Reguliuojamas kampas κ 45 laipsniai
    Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
    Vidinis aušinimas taip
    įrankių keitimas PowerCard
    Pjovimo briaunų skaičius Z 3
    ⌀ D 16 mm
    maksimalus nusklembimo ⌀ Dmaks. 26,3 mm
    Iškyšos ilgis L1 35 mm
    Bendras ilgis Lviso 110 mm
    Koto ⌀ Ds h6 16 mm
    Tinkamos keičiamos plokštelės SO.T 0836..
    Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 219863 (8IP; 2,2 Nm)
    Produkto rūšis Nuožulų freza

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 214911 16/3
    EAN / GTIN 4045197853912
    Gamintojo numeris 214911 16/3

    Aprašymas

    Modelis:

    Našus nuožulų nuėmimo įrankis grįžtamajam apdirbimui ir pirmyn.

    Pastaba:

    Dmax naudojant keičiamas plokšteles r = 0,4 mm.
    GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. 211750 dyd. 2,2 naudojamas su antgaliu Nr. 674252 dyd. 8IP.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį