SOMT 083604 PDER, HB7520, Tipas: ST900

Prekės Nr.: 214918 ST900
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    15,54 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    12,95 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 018 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SOMT 083604 PDER
Tipas ST900
Kampo spindulys 0,4 mm
Kietlydinys HB7520
Ašmenys HM
Pastūma fz per dantį 0,15 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Plokštelės storis E 3,6 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 214918 ST900
EAN / GTIN 4045197674708
Gamintojo numeris 214918 ST900
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
320
Plienas <750 N/mm²
P
250
Plienas <900 N/mm²
P
210
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Pastorinta plokštelė atlaiko didesnes apkrovas.

Pastaba:

Rekomenduojami režimai ae = 0,3×D.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį