GARANT Softcut® HSI siauras žingsnis 40/5 mm

Prekės Nr.: 214908 40/5
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Reguliuojamas kampas κ: 90
  • frezų naudojimas: Griovelių frezavimas
  • Pjovimo briaunų išdėstymas: nevienodas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija Softcut®
    Pjovimo briaunos ⌀ DC 40 mm
    Pjovimo briaunų skaičius Z 5
    Koto tipas su tvirtinimo kiauryme
    Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
    frezų naudojimas Griovelių frezavimas
    Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
    Vidinis aušinimas taip
    įrankių keitimas PowerCard
    maksimalus pjovimo gylis ap maks. 6 mm
    Bendras ilgis Lviso 40 mm
    Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 16 mm
    Tinkamos keičiamos plokštelės SO.. 0836..
    Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 219863 (8IP; 2,2 Nm)
    Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 214908 40/5
    EAN / GTIN 4045197674654
    Gamintojo numeris 214908 40/5

    Aprašymas

    Modelis:

    Atsparus susidėvėjimui, termiškai apdirbtas plienas, padengtas antikorozine danga. Preciziškas keičiamų plokštelių tvirtinimas, priveržiant jas nurodytu užveržimo momentu. Frezos su mažu ir dideliu pjovimo dantų skaičiumi - pagal individualius frezavimo poreikius.

    Paskirtis:

    Ypač tinka mažesnio galingumo staklėms ir apdirbimui nestabiliomis sąlygomis.

    Pastaba:

    Kad būtų galima pjauti visomis 4 pjovimo briaunomis, keičiama plokštelė visada turi būti pasukama nurodyta kryptimi (prieš laikrodžio rodyklę).
    Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. 211750 dyd 2,2 su geležte Nr. 674252 dyd. 8IP.
    Tiksliems 90° kampams formuoti prašome pasirinkti ap = 6 mm.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį