GARANT Softcut HSI, su sriegiu, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 20/2mm

Prekės Nr.: 214904 20/2
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Reguliuojamas kampas κ: 90
  • frezų naudojimas: Kampų frezavimas
  • Pjovimo briaunų išdėstymas: nevienodas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Softcut®
Pjovimo briaunos ⌀ DC 20 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Koto tipas su sriegiu
Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
frezų naudojimas Kampų frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Vidinis aušinimas taip
įrankių keitimas PowerCard
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 6 mm
Bendras ilgis Lviso 30 mm
⌀ D1 h6 10,5 mm
⌀ D2 17,7 mm
Tvirtinimo sriegis M M10
Tinkamos keičiamos plokštelės SO.. 0836..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 219863 (8IP; 2,2 Nm)
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 214904 20/2
EAN / GTIN 4045197750662
Gamintojo numeris 214904 20/2

Aprašymas

Modelis:

Atsparus susidėvėjimui, termiškai apdirbtas plienas, padengtas antikorozine danga. Preciziškas keičiamų plokštelių tvirtinimas, priveržiant jas nurodytu užveržimo momentu. Frezos su mažu ir dideliu pjovimo dantų skaičiumi - pagal individualius frezavimo poreikius.

Paskirtis:

Ypač tinka mažesnio galingumo staklėms ir apdirbimui nestabiliomis sąlygomis.

Pastaba:

Kad būtų galima pjauti visomis 4 pjovimo briaunomis, keičiama plokštelė visada turi būti pasukama nurodyta kryptimi (prieš laikrodžio rodyklę).
Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. 211750 dyd 2,2 su geležte Nr. 674252 dyd. 8IP.
Tiksliems 90° kampams formuoti prašome pasirinkti ap = 6 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


GARANT Softcut HSI, su sriegiu, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 20/2mm

GARANT Softcut HSI, su sriegiu, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 20/2mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
165,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
281,00 €
Pjovimo briaunų skaičius Z 2 2
Tvirtinimo sriegis M M10 M10
frezų naudojimas Kampų frezavimas Griovelių frezavimas
Vidinis aušinimas taip taip
Koto tipas su sriegiu su sriegiu
Pjovimo briaunos ⌀ DC 20 mm 20 mm
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 6 mm 8 mm

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį