{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Softcut® | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 32 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Koto tipas | su sriegiu | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
frezų naudojimas | Kampų frezavimas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 10 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 42 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
Tvirtinimo sriegis M | M16 | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | SO.. 1205.. | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 214853 32/2 | |
EAN / GTIN | 4045197608680 | |
Gamintojo numeris | 214853 32/2 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
GARANT Softcut HSI, su sriegiu, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 32/2mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
324,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje
288,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Tvirtinimo sriegis M | M16 | M16 |
frezų naudojimas | Kampų frezavimas | Nuožulnus frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant |
Bendras ilgis Lviso | 42 mm | 35 mm |
Vidinis aušinimas | taip | taip |
Koto tipas | su sriegiu | su sriegiu |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | 90 laipsniai |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |