BGHX 15L5 PCTR INOX

Prekės Nr.: 214545 INOX

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    20,94 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    17,45 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
516 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas BGHX 15L5 PCTR
Tipas INOX
Kietlydinys HB7635
Ašmenys HM
Pastūma fz per dantį 0,14 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 214545 INOX
EAN / GTIN 4045197649478
Gamintojo numeris 214545 INOX

Informacinė pritaikymo lentelė

INOX <900 N/mm²
M
120
INOX >900 N/mm²
M
100
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Preciziškai nušlifuotos kietlydinio keičiamos plokštelės aukštos kokybės paviršių plokštuminiam apdirbimui.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 1×D / ap = 3 mm, ap max = 5 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį