Aluking frezavimo galvutė 90° HPC 63/4 mm

Prekės Nr.: 214515 63/4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Reguliuojamas kampas κ: 90
  • frezų naudojimas: Kampų frezavimas
  • Pjovimo briaunų išdėstymas: nevienodas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Pjovimo technika: HPC
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Pjovimo briaunos ⌀ DC 63 mm
    Pjovimo briaunų skaičius Z 4
    Koto tipas su tvirtinimo kiauryme
    Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
    frezų naudojimas Kampų frezavimas
    Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
    Vidinis aušinimas taip
    Pjovimo technika HPC
    įrankių keitimas PowerCard
    Reguliuojami plokštelių lizdai 1
    Bendras ilgis Lviso 40 mm
    Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 22 mm
    Tinkamos keičiamos plokštelės BG.. 15L5..
    Fiksatorius 219893
    Reguliavimo varžtas 219892
    Kaištinis užveržimo varžtas 219894 (SW3; 5,0 Nm)
    Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 214515 63/4
    EAN / GTIN 4045197610683
    Gamintojo numeris 214515 63/4

    Aprašymas

    Modelis:

    Tangentinė frezavimo galvutė / galinė freza tiksliems 90° kampams suformuoti. Su vertikaliai reguliuojamais plokštelių tvirtinimo lizdais maksimaliam tikslumui. Precizinis keičiamų plokštelių tvirtinimas.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį