{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 25 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
Koto tipas | Weldon kotas | |
Reguliuojamas kampas κ | 45 laipsniai | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
maksimalus išorinis ⌀ Dmaks. | 33,2 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 44 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 100 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | SD.. 0903 | |
⌀ D3 | 33 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 58 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 64 mm | |
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap | 1,5 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 1,27 mm | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 22,5 mm | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219809 (8IP; 1,5 Nm) | |
Produkto rūšis | Galinė freza |
Produkto numeris | 214395 25/4 | |
EAN / GTIN | 4045197221643 | |
Gamintojo numeris | 214395 25/4 |