{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | TwinCut | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 63 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 | |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | |
Reguliuojamas kampas κ | 45 laipsniai | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
maksimalus išorinis ⌀ Dmaks. ON.U plokštelėms | 74,8 mm | |
maksimalus išorinis ⌀ Dmaks. SN.U plokštelėms | 78,2 mm | |
Bendras ilgis Lviso SN.U plokštelėms | 40 mm | |
Bendras ilgis Lviso ON.U plokštelėms | 38,3 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 22 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | SN. U; ON.U | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219898 (15IP; 3,8 Nm) | |
Atraminė plokštelė | 219897 | |
Atraminės plokštelės užveržimo varžtas | 219899 | |
Produkto rūšis | Galinė freza |
Produkto numeris | 213420 63/6 | |
EAN / GTIN | 4045197716835 | |
Gamintojo numeris | 213420 63/6 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
TwinCut frezavimo galvutė 45° siauras žingsnis, su tvirtinimo kiauryme, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 63/6mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
615,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
482,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje
548,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje
456,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje
456,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje
436,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Vidinis aušinimas | taip | taip | taip | taip | ne | taip |
Tinkamos keičiamos plokštelės | SN. U; ON.U | SN. U; ON.U | SN. U; ON.U | SE.. 1204.. | SE.. 1204.. | SE.T1305; XEEW1305 |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | su tvirtinimo kiauryme | su tvirtinimo kiauryme | su tvirtinimo kiauryme | su tvirtinimo kiauryme | su kiauryme |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Produkto rūšis | Galinė freza | Galinė freza | Galinė freza | Galinė freza | Galinė freza | Galinė freza |