{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | TwinCut | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 200 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 16 | |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | |
Reguliuojamas kampas κ | 45 laipsniai | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
maksimalus išorinis ⌀ Dmaks. ON.U plokštelėms | 211,8 mm | |
maksimalus išorinis ⌀ Dmaks. SN.U plokštelėms | 215,2 mm | |
Bendras ilgis Lviso SN.U plokštelėms | 63 mm | |
Bendras ilgis Lviso ON.U plokštelėms | 61,3 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 60 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | SN. U; ON.U | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219898 (15IP; 3,8 Nm) | |
Atraminė plokštelė | 219897 | |
Atraminės plokštelės užveržimo varžtas | 219899 | |
Produkto rūšis | Galinė freza |
Produkto numeris | 213420 200/16 | |
EAN / GTIN | 4045197716880 | |
Gamintojo numeris | 213420 200/16 |