{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | TwinCut | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 125 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 12 | |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | |
Reguliuojamas kampas κ | 45 laipsniai | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
maksimalus išorinis ⌀ Dmaks. ON.U plokštelėms | 136,8 mm | |
maksimalus išorinis ⌀ Dmaks. SN.U plokštelėms | 140,2 mm | |
Bendras ilgis Lviso SN.U plokštelėms | 63 mm | |
Bendras ilgis Lviso ON.U plokštelėms | 61,3 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 40 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | SN. U; ON.U | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219898 (15IP; 3,8 Nm) | |
Atraminė plokštelė | 219897 | |
Atraminės plokštelės užveržimo varžtas | 219899 | |
Produkto rūšis | Galinė freza |
Produkto numeris | 213420 125/12 | |
EAN / GTIN | 4045197716866 | |
Gamintojo numeris | 213420 125/12 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
TwinCut frezavimo galvutė 45° siauras žingsnis, su tvirtinimo kiauryme, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 125/12mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
1 157,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
762,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
902,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
816,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 12 | 6 | 8 | 12 |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Vidinis aušinimas | taip | taip | taip | taip |
Tinkamos keičiamos plokštelės | SN. U; ON.U | SN. U; ON.U | SN. U; ON.U | SE.T1305; XEEW1305 |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Reguliuojamas kampas κ | 45 laipsniai | 45 laipsniai | 45 laipsniai | 45 laipsniai |
Produkto rūšis | Galinė freza | Galinė freza | Galinė freza | Galinė freza |