OFMT 050405 TN ALU

Prekės Nr.: 213358 ALU

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    18,90 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    15,75 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 359 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas OFMT 050405 TN
Tipas ALU
Kampo spindulys 0,5 mm
Kietlydinys HU7815
Ašmenys HM
Pastūma fz per dantį 0,18 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 8
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 213358 ALU
EAN / GTIN 4045197707468
Gamintojo numeris 213358 ALU

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
1350
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
1150
Al >10 % Si
N
700
CuZn
N
690
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Išskirtinio stabilumo keičiamos plokštelės pagal ISO apibrėžtus matmenis, preciziškai suformuotos ir nušlifuotos. Smulkiagrūdė struktūra užtikrina labai gerą plastiškumą ir patvarumą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį