{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 125 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 8 | |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | |
Reguliuojamas kampas κ | 43 laipsniai | |
frezų naudojimas | Nuožulnus frezavimas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
maksimalus išorinis ⌀ Dmaks. | 134 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 63 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 40 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | OF.. 050405 | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Reguliuojamas kampas κ | 43 laipsniai | |
Produkto rūšis | Galinė freza |
Produkto numeris | 213300 125/8 | |
EAN / GTIN | 4045197702043 | |
Gamintojo numeris | 213300 125/8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Frezavimo galvutė 43° Octo 125/8 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
707,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
902,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 8 | 8 |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 40 mm | 40 mm |
Vidinis aušinimas | taip | taip |
Tinkamos keičiamos plokštelės | OF.. 050405 | SN. U; ON.U |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | su tvirtinimo kiauryme |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 125 mm | 125 mm |
Produkto rūšis | Galinė freza | Galinė freza |