{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 100 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 7 | |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | |
Reguliuojamas kampas κ | 43 laipsniai | |
frezų naudojimas | Nuožulnus frezavimas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
maksimalus išorinis ⌀ Dmaks. | 109 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 50 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 32 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | OF.. 050405 | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Reguliuojamas kampas κ | 43 laipsniai | |
Produkto rūšis | Galinė freza |
Produkto numeris | 213300 100/7 | |
EAN / GTIN | 4045197702036 | |
Gamintojo numeris | 213300 100/7 |