Frezavimo galvutė 43° Octo 50/4 mm

Prekės Nr.: 213300 50/4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 4
  • Reguliuojamas kampas κ: 43
  • frezų naudojimas: Nuožulnus frezavimas
  • Pjovimo briaunų išdėstymas: nevienodas
  • Vidinis aušinimas: taip
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 50 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 4
Koto tipas su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas κ 43 laipsniai
frezų naudojimas Nuožulnus frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Vidinis aušinimas taip
įrankių keitimas PowerCard
maksimalus išorinis ⌀ Dmaks. 59 mm
Bendras ilgis Lviso 40 mm
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 22 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės OF.. 050405
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 219808 (15IP; 3,8 Nm)
Reguliuojamas kampas κ 43 laipsniai
Produkto rūšis Galinė freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 213300 50/4
EAN / GTIN 4045197702005
Gamintojo numeris 213300 50/4

Aprašymas

Modelis:

43° frezavimo galvutė su keičiamomis 8 pjovimo briaunų plokštelėmis.

Paskirtis:

Teigiama briaunų geometrija užtikrina labai gerą apdirbamo paviršiaus kokybę. Minkštai pjaunanti frezavimo galvutė.

Pastaba:

Kad būtų galima pjauti visomis 8 pjovimo briaunomis, keičiama plokštelė visada turi būti pasukama nurodyta kryptimi.
Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,5 ... 1×D.
ap max = 2,2 mm: (Z = 8),
ap max = 3,5 mm: (Z = 7).
GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. 211750 dyd. 3,8 naudojamas su antgaliu Nr. 674252 dyd. 15IP.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės

Paslaugų ir produktų konsultantai

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį