{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Power Q | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 16 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Koto tipas | Cilindrinis kotas | |
frezų naudojimas | Nuožulnus frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Nuožulnus frezavimas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 30 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 100 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 16 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 26 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 30 mm | |
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap | 1 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 2,39 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 8,4 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | ANGX10T308ZE.R | |
Reguliuojamas kampas κ | 20 laipsniai | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 213054 16/2 | |
EAN / GTIN | 4062406566418 | |
Gamintojo numeris | 213054 16/2 |