XOMU146715ZZER TI

Prekės Nr.: 213046 TI

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    29,40 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    24,50 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 003 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas XOMU146715ZZER
Tipas TI
Kietlydinys HB4430
Ašmenys HM
rekomenduojamas pjovimo gylis ap maks 0,8 mm
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 3 mm
Programuojamasis spindulys, kai ap max 3 mm
Pastūma fz per dantį 0,8 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 3
Danga PVD
Kampo spindulys 1,5 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 213046 TI
EAN / GTIN 4062406267155
Gamintojo numeris 213046 TI

Informacinė pritaikymo lentelė

INOX <900 N/mm²
M
180
INOX >900 N/mm²
M
160
Ti >850 N/mm²
S
50
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Inovatyvi keičiamų plokštelių koncepcija dėl dvipusių 3-briaunių keičiamų plokštelių (2×3 pjovimo briaunos). Našios pjovimo medžiagos puikiam ekonomiškumui.

Pastaba:

Rekomenduojami režimai ae = 0,5...1×D / ap max

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį