{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | XDLW 120408 TN | |
Tipas | GGG | |
Kampo spindulys | 0,8 mm | |
Kietlydinys | KU 7710 | |
Ašmenys | Keramika | |
Programavimo spindulys, kai ap max | 2,6 mm | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 1 mm | |
Pastūma fz per dantį | 0,57 mm | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | |
Produkto rūšis | Keičiamoji plokštelė frezavimui |
Produkto numeris | 212991 GGG | |
EAN / GTIN | 4045197514325 | |
Gamintojo numeris | 212991 GGG |