XDPW 120408 SR HART

Prekės Nr.: 212982 HART

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    17,58 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    14,65 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 028 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas XDPW 120408 SR
Tipas HART
Kampo spindulys 0,8 mm
Kietlydinys HB7720
Ašmenys HM
Programavimo spindulys, kai ap max 2,6 mm
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 1,8 mm
Pastūma fz per dantį 0,57 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 212982 HART
EAN / GTIN 4045197812681
Gamintojo numeris 212982 HART

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <50 HRC
H
100
Plienas <55 HRC
H
80
Plienas <60 HRC
H
50
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,5 ... 1×D / ap max

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį