XDPW 09T308 SR ST900

Prekės Nr.: 212947 ST900

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    15,66 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    13,05 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 345 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas XDPW 070308 SR
Tipas ST900
Kampo spindulys 0,8 mm
Kietlydinys HB7530
Ašmenys HM
Programavimo spindulys, kai ap max 1,99 mm
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 1,15 mm
Pastūma fz per dantį 0,86 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 212947 ST900
EAN / GTIN 4045197812605
Gamintojo numeris 212947 ST900

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
320
Plienas <750 N/mm²
P
270
Plienas <900 N/mm²
P
230
drėgnas, maks.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,5 ... 1×D / ap max

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį