XDMT120516ZDER TI

Prekės Nr.: 212895 TI

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    20,46 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    17,05 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
251 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas XDMT120516ZDER
Tipas Ti
Kietlydinys HB4430
Ašmenys HM
rekomenduojamas pjovimo gylis ap maks 0,9 mm
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 2 mm
Programuojamasis spindulys, kai ap max 3 mm
Pastūma fz per dantį 0,8 mm
Plokštelės storis S 5.56 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 3
Kampo spindulys 1,6 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 212895 TI
EAN / GTIN 4045197943217
Gamintojo numeris 212895 TI

Informacinė pritaikymo lentelė

INOX <900 N/mm²
M
180
INOX >900 N/mm²
M
160
Ti >850 N/mm²
S
50
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojami režimai ae = 0,5...1×D / ap max

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį