VDGT 11T208 FR ALU

Prekės Nr.: 211868 ALU

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    21,36 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    17,80 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
839 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas VDGT 11T208 FR
Tipas ALU
Kietlydinys HU7810
Ašmenys HM
Pastūma fz 0,17 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Kampo spindulys 0,8 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 211868 ALU
EAN / GTIN 4045197700407
Gamintojo numeris 211868 ALU

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
1900
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
1900
Al >10 % Si
N
500
CuZn
N
400
Grafitas, GFK / CFK
N
100
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Smulkiagrūdė struktūra, poliruotos plokštelės pakopos apsaugo nuo drožlių prilipimo.

Pastaba:

ap max = 3 mm rupiajam apdirbimui su ae = 1×D.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį