Frezavimo laikiklis 93° 25/3 mm

Prekės Nr.: 211852 25/3
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Reguliuojamas kampas κ: 93
  • frezų naudojimas: Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Pjovimo technika: MTC
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 25 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Koto tipas su sriegiu
Reguliuojamas kampas κ 93 laipsniai
frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas
Vidinis aušinimas taip
Pjovimo technika MTC
įrankių keitimas PowerCard
⌀ D3 23 mm
⌀ D1 h6 12,5 mm
⌀ D2 20,7 mm
Bendras ilgis Lviso 35 mm
Tvirtinimo sriegis M M12
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 48 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 48 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap 3,5 mm
Nuožulos kampas αmax 4,01 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 21,4 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės VDGT 11T2..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 219801 (7IP; 0,9 Nm)
Produkto rūšis Frezavimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 211852 25/3
EAN / GTIN 4045197648594
Gamintojo numeris 211852 25/3

Aprašymas

Modelis:

Didesnis įrankio standumas, nes keičiamosios plokštelės ir jų lizdai apsaugoti nuo deformacijos.
Sriegine jungtimi galima ilginti kaip nori.

Paskirtis:

Puikiai pašalinamos drožlės, ypač frezuojant gilias išėmas.

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. 211750 dyd. 0,9 naudojamas su antgaliu Nr. 674252 dyd. 7IP.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį