{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 20 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Koto tipas | Weldon kotas | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | MTC | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
Iškyšos ilgis L1 | 35 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 85 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 20 mm | |
⌀ D3 | 18 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 38 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 38 mm | |
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap | 3,5 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 5,23 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 16,4 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | VDGT 11T2.. | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219801 (7IP; 0,9 Nm) | |
Produkto rūšis | Frezavimo laikiklis |
Produkto numeris | 211847 20/2 | |
EAN / GTIN | 4045197502131 | |
Gamintojo numeris | 211847 20/2 |