Frezavimo laikiklis 90° 25/3 mm

Prekės Nr.: 211847 25/3
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
  • Reguliuojamas kampas κ: 90
  • frezų naudojimas: Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Pjovimo technika: MTC
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 25 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Koto tipas Weldon kotas
Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas
Vidinis aušinimas taip
Pjovimo technika MTC
įrankių keitimas PowerCard
Iškyšos ilgis L1 35 mm
Bendras ilgis Lviso 90 mm
Koto ⌀ Ds h6 25 mm
⌀ D3 23 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 48 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 48 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap 3,5 mm
Nuožulos kampas αmax 4,01 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 21,4 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės VDGT 11T2..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 219801 (7IP; 0,9 Nm)
Produkto rūšis Frezavimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 211847 25/3
EAN / GTIN 4045197502148
Gamintojo numeris 211847 25/3

Aprašymas

Modelis:

Didesnis įrankio standumas, nes keičiamos plokštelės ir jų lizdai apsaugoti nuo deformacijos.

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. 211750 dyd. 0,9 naudojamas su antgaliu Nr. 674252 dyd. 7IP.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį