{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Skär-⌀ DC | 16 mm | |
Antal skär Z | 2 | |
Koto tipas | Weldon kotas | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas | |
Invändig | taip | |
Pjovimo technika | MTC | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
Utkragningslängd L1 | 30 mm | |
totallängd Ltot | 80 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 14 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 30 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 30 mm | |
spiralfräsning ap | 3,5 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 6,9 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 12,4 mm | |
Passande vändskär | VDGT 11T2.. | |
Skruvsats förvändskär | 219801 (7IP; 0,9 Nm) | |
Produktslag | Frezavimo laikiklis |
Produkto numeris | 211847 16/2 | |
EAN / GTIN | 4045197502124 | |
Gamintojo numeris | 211847 16/2 |