ZDHT 150504FR-F10 ALU

Prekės Nr.: 211762 ALU
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
118 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas ZDHT 150504FR-F10
    Kampo spindulys 0,4 mm
    Kietlydinys HU7705
    Ašmenys HM
    Pastūma fz per dantį 0,1−0,25 mm
    Produkto rūšis Keičiama plokštelė frezavimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 211762 ALU
    EAN / GTIN 4062406681913
    Gamintojo numeris 211762 ALU

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis, plastikai
    N
    2000
    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    1800
    Al >10 % Si
    N
    900
    drėgnas, maks.
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Per apskritimą pagaląstos keičiamos plokštelės, kad tiksliai tilptų į įrankių laikiklį. Efektyvus smulkiagrūdis substratas iš naujausios kartos pjovimo medžiagų. Optimizuotas pjovimo briaunos paruošimas lengvai apdirbamoms medžiagoms.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį