{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 63 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
Koto tipas | su kiauryme | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
frezų naudojimas | Nuožulnus frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant | |
Vidinis aušinimas | taip | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
Bendras ilgis Lviso | 40 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 22 mm | |
⌀ D3 | 53 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 116 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 124 mm | |
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap | 8 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 1,7 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 50,56 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | ZDHT 1505 | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219878 5 (15IP) | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 211759 63/4 | |
EAN / GTIN | 4062406681807 | |
Gamintojo numeris | 211759 63/4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Cilindrinė freza aliuminiui, su kiauryme, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 63/4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
442,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
699,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
444,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Bendras ilgis Lviso | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Vidinis aušinimas | taip | taip | taip |
Tinkamos keičiamos plokštelės | ZDHT 1505 | BG.. 15L5.. | SO.. 1205.. |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | 90 laipsniai | 90 laipsniai |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |