Aliuminė kampinė freza su cilindriniu kotu, keičiamoms plokštelėms ZD.., ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 25/2

Prekės Nr.: 211755 25/2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Reguliuojamas kampas κ: 90
  • frezų naudojimas: Nuožulnus frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant
  • Vidinis aušinimas: taip
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 25 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Koto forma Cilindrinis kotas
Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
frezų naudojimas Nuožulnus frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant
Vidinis aušinimas taip
įrankių keitimas PowerCard
Iškyšos ilgis L1 32 mm
Bendras ilgis Lviso 88 mm
Koto ⌀ Ds h6 25 mm
⌀ D3 15 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 40 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 48 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap 7,6 mm
Nuožulos kampas αmax 6,81 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 12,56 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės ZDHT 1505
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 219878 4 (15IP)
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 211755 25/2
EAN / GTIN 4062406681883
Gamintojo numeris 211755 25/2
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Didelio našumo frezavimo sistema greitam pjovimui. Tikslus keičiamos plokštelės lizdas. Itin stabilus sukimas dėl optimalios išcentrinės apsaugos.

Dėmesio:

Prieš naudojant keičiamą plokštelę Nr. 211776 ALU (r = 5,0 mm) ir 211777 ALU (r = 6,0 mm) reikia sureguliuoti laikiklio keičiamų plokštelių lizdus.

Pastaba:

Rekomenduojamas sukimo momentas priveržiant 219878 4 ir 219878 5 3,2 Nm.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Skirtas pramoniniam naudojimui.
  • Būtina naudoti aušinimo priemonę.
  • Būtina naudoti aušinimo priemonę.
  • Modulinės frezos yra keičiama įranga, skirta naudoti CNC frezavimo staklėse.
  • Modulinės frezos, skirtos plastiko arba aliuminio ruošiniams apdirbti.

Netinkamas naudojimas
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.
  • Savavališkai nedarykite jokių pakeitimų.
  • Saugokite nuo stipraus karščio, tiesioginių saulės spindulių, atviros liepsnos ar tiesioginio sąlyčio su vandeniu.
  • Naudokite tik techniškai nepriekaištingos ir saugos būsenos prietaisą.
  • Nenaudoti vietose, kuriose yra daug dulkių, degių dujų, garų ar tirpiklių.
  • Saugokite nuo smūgių, nukritimo ar didelių apkrovų.
  • Naudokite tik pagal paskirtį.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį