{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 40 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Koto tipas | Cilindrinis kotas | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
frezų naudojimas | Nuožulnus frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant | |
Vidinis aušinimas | taip | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
Iškyšos ilgis L1 | 50 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 110 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 30 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 70 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 78 mm | |
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap | 9 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 3,12 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 27,56 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | ZDHT 1505 | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219878 4 (15IP) | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 211755 40/3 | |
EAN / GTIN | 4062406681906 | |
Gamintojo numeris | 211755 40/3 |