Dinamometrinis atsuktuvas, fiksuotas 0,9 Nm

Prekės Nr.: 211750 0,9
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 308 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nustatytas sukimo momentas (Nm) Vnt. kaina su PVM
  • Priveržimo kryptis: Dešininis priveržimas
  • Užveržimo momento matavimo tikslumas: ±15
  • Antgalių laikiklis: D 6,3; F 6,3

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Priveržimo kryptis Dešininis priveržimas
    Užveržimo momento matavimo tikslumas ±15 %
    Antgalių laikiklis D 6,3; F 6,3
    Bendras ilgis L 107 mm
    Geležtės ilgis 50 mm
    nustatytas sukimo momentas 0,9 Nm
    Suveikimo signalas akustinis; jutiklinis
    Atlaisvinimo principas lėtas mechaninis atlaisvinimas
    Prijungimo forma Terkšlės galvutė 1/4 colio
    Matavimo prietaisai mechaninis
    Duomenys protokoluojami ne
    Atlaisvinimo vertės nustatymas pirminis sureguliavimas
    Feedback ryškus
    Padalos vertė, pasirenkama Nm
    Matavimo būdas Sukimo momentas
    Reguliuojama atlaisvinimo vertė nereguliuojamas
    Norma DIN EN ISO 6789
    Produkto rūšis Dinamometrinis atsuktuvas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 211750 0,9
    EAN / GTIN 4045197594495
    Gamintojo numeris 211750 0,9

    Aprašymas

    Modelis:

    Dinamometrinis raktas su patogia laikyti 2K T formos rankena. Užveržimo momentas jau nustatytas. Magnetinis laikiklis.

    Funkcija:

    Kai pasiekiamas nominalus užveržimo momentas, atsuktuvas suveikia automatiškai. Ilga atlaisvinimo eiga aiškiai signalizuoja dirbančiajam, kad pasiekta nustatyta vertė.

    Paskirtis:

    Kartu su 1/4 colio antgaliais su C 6,3arba E 6,3 kotu, pvz., Torx Plus® antgaliais Nr. 674252. Idealiai tinka tiksliam keičiamųjų plokštelių užveržimui pagal nurodytą užveržimo momentą.

    Standartas:

    Patikrinta pagal DIN EN ISO 6789.

    Pastaba:

    Atsuktuvo antgaliai užsakomi atskirai.
    Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.