Laikiklis, cilindrinis, be vidinio aušinimo, Weldon kotas, Pjovimo galvutei, kurios ⌀ D: 20mm

Prekės Nr.: 210555 20
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
208 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pjovimo galvutei, kurios ⌀ D (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija TopCut
pjovimo galvutei, kurios ⌀ D 20 mm
Laikiklis Weldon kotas
Koto ⌀ Ds 25 mm
Išorinis ⌀ d1 19,8 mm
Bendras ilgis L 110 mm
Naudingasis ilgis L1 51 mm
rekomenduojamas užveržimo momentas 25 Nm
Produkto rūšis Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 210555 20
EAN / GTIN 4045197522665
Gamintojo numeris 210555 20
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Preciziškai nušlifuotas laikiklis GARANT TopCut įsukamoms frezavimo galvutėms. Sistemos radialinis mušimas ≤10 µm derinant kūginius ir galinius kontaktinius paviršius.

Pastaba:

Maksimalus frezavimo gylis = L1 + I; I = žr. įsukamos frezavimo galvutės matmenis: Nr.210050210410.
užveržimo raktas = Nr. 219987.
Dinamometrinio rakto galvutė = Nr. 219986.
Jei įrankis ilgas, sumažinkite techninius duomenis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "TopCut" Peržiūrėti viską

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį