Frezavimo galvutė nuožulų frezavimui 90°, HB730, ⌀ D ± 0,01: 16mm

Prekės Nr.: 210390 16
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
47 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D ± 0,01 (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Ašmenys: VHM
  • Kūginio gilintuvo viršūnės kampas: 90
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: N
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 3

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija TopCut
Pjovimo briaunos ⌀ D 16 mm
Kietlydinys HB730
Ašmenys VHM
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas 90
Norma Gamykliniai standartai
Tipas N
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Skersinės pastūmos kryptis horizontalus
Bendras ilgis L 37,3 mm
Laikiklio dydis 16 mm
Galvutės ilgis I 20 mm
Darbinės dalies ilgis L2 11,3 mm
maksimalus pjovimo gylis ap maks. apdirbant plieną < 900 N/mm2 6 mm
Pastūma fz apdirbant plieną < 900 N/mm2 0,1 mm
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
Vidinis aušinimas ne
Koto tipas GARANT TopCut
maksimalus pjovimo gylis ap maks. pjaunant griovelį 8
Produkto rūšis Įsukama freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 210390 16
EAN / GTIN 4045197523532
Gamintojo numeris 210390 16
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
210
Plienas <750 N/mm²
P
170
Plienas <900 N/mm²
P
150
Plienas <1100 N/mm²
P
130
Plienas <1400 N/mm²
P
110
Plienas <55 HRC
H
50
Plienas <60 HRC
H
40
INOX <900 N/mm²
M
80
INOX >900 N/mm²
M
50
Ti >850 N/mm²
S
80
Ketus (G)
K
160
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "TopCut" Peržiūrėti viską

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį