{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 8 mm | |
Danga | PKD | |
Ašmenys | PKD | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | |
Dantų skaičius Z | 2 | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,2×D pjaunant; 0,05×D frezuojant kopijuojant | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 7 mm | |
Pjovimo briaunos spindulys R1 | 0,5 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 27 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 7,4 mm | |
Bendras ilgis L | 63 mm | |
Koto ⌀ Ds | 8 mm | |
Pastūma fz apdirbant GFK CFK ruošinių šoninius paviršius | 0,05 mm | |
Pastūma fz apdirbant grafito ruošinių šoninius paviršius | 0,09 mm | |
Pastūma fz frezavimui kopijuojant GFK CFK | 0,08 mm | |
Pastūma fz frezavimui kopijuojant grafite | 0,14 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Spalvinis žymėjimas | juoda | |
Produkto rūšis | Freza toroidiniu galu |
Produkto numeris | 209635 8/0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197513434 |