{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 10 mm | |
Danga | PKD | |
Ašmenys | PKD | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | |
Dantų skaičius Z | 2 | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,2×D pjaunant; 0,05×D frezuojant kopijuojant | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 8 mm | |
Pjovimo briaunos spindulys R1 | 1 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 32 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 9,2 mm | |
Bendras ilgis L | 72 mm | |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
Pastūma fz apdirbant GFK CFK ruošinių šoninius paviršius | 0,06 mm | |
Pastūma fz apdirbant grafito ruošinių šoninius paviršius | 0,1 mm | |
Pastūma fz frezavimui kopijuojant GFK CFK | 0,09 mm | |
Pastūma fz frezavimui kopijuojant grafite | 0,14 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Spalvinis žymėjimas | juoda | |
Produkto rūšis | Freza toroidiniu galu |
Produkto numeris | 209635 10/1,0 | |
EAN / GTIN | 4045197513458 | |
Gamintojo numeris | 209635 10/1,0 |