{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 8 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h6 | |
Dantų skaičius Z | 6 | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai ir įkypai | |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 60 laipsniai | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Matmuo S | 7,9 mm | |
Bendras ilgis L | 63 mm | |
Koto ⌀ Ds | 8 mm | |
Nuožulų freza | 30 laipsniai | |
Pastūma fz apdirbant plieną < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Kampų nuožulos kampas | 30 laipsniai | |
Produkto rūšis | Užvartų nuėmikliai |
Produkto numeris | 208168 8 | |
EAN / GTIN | 4045197537416 | |
Gamintojo numeris | 208168 8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM nuožulų freza 60°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 8mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
142 vnt. yra sandėlyje
51,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
638 vnt. yra sandėlyje
50,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 807 vnt. yra sandėlyje
27,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
294 vnt. yra sandėlyje
50,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
415 vnt. yra sandėlyje
27,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
373 vnt. yra sandėlyje
50,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Kampų nuožulos kampas | 30 laipsniai | 45 laipsniai | 45 laipsniai | 60 laipsniai | 60 laipsniai | 45 laipsniai |
Spalvinis žymėjimas | žalia | be | be | be | be | žalia |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Matmuo S | 7,9 mm | 5,6 mm | 5,6 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | 5,6 mm |
Pastūma fz apdirbant plieną < 900 N/mm2 | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,04 mm |
Nuožulų freza | 30 laipsniai | 45 laipsniai | 45 laipsniai | 30 laipsniai | 30 laipsniai | 45 laipsniai |