{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 12 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h6 | |
Dantų skaičius Z | 6 | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai ir įkypai | |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 60 laipsniai | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Matmuo S | 11,9 mm | |
Bendras ilgis L | 83 mm | |
Koto ⌀ Ds | 12 mm | |
Nuožulų freza | 30 laipsniai | |
Pastūma fz apdirbant plieną < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Kampų nuožulos kampas | 30 laipsniai | |
Produkto rūšis | Užvartų nuėmikliai |
Produkto numeris | 208168 12 | |
EAN / GTIN | 4045197537430 | |
Gamintojo numeris | 208168 12 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM nuožulų freza 60°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 12mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
69 vnt. yra sandėlyje
89,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
571 vnt. yra sandėlyje
88,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 025 vnt. yra sandėlyje
55,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
55 vnt. yra sandėlyje
88,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
287 vnt. yra sandėlyje
55,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
337 vnt. yra sandėlyje
88,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Tipas | N | N | N | N | N | N |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai ir įkypai | horizontaliai ir įkypai | horizontaliai ir įkypai | horizontaliai ir įkypai | horizontaliai ir įkypai | horizontaliai ir įkypai |
Nuožulų freza | 30 laipsniai | 45 laipsniai | 45 laipsniai | 30 laipsniai | 30 laipsniai | 45 laipsniai |