VHM spiralinis užvartų nuėmiklis 90°, be dangos, ⌀ h6 DC: 8mm

Prekės Nr.: 208154 8
Individual prices for business customers after login.

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
103 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ h6 DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h6
  • Dantų skaičius Z: 4

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 8 mm
Danga be dangos
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ h6
Dantų skaičius Z 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 35 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai ir įkypai
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas 90 laipsniai
Kotas DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas ne
Matmuo S 5,6 mm
Bendras ilgis L 63 mm
Koto ⌀ Ds 8 mm
Nuožulų freza 45 laipsniai
Pastūma fz apdirbant trumpadrožlį aliuminį 0,055 mm
Pastūma fzapdirbant PMMA akrilą 0,055 mm
Koto tolerancija h6
Spalvinis žymėjimas geltona
Produkto rūšis Užvartų nuėmikliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 208154 8
EAN / GTIN 4062406774806
Gamintojo numeris 208154 8

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
480
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
440
Al >10 % Si
N
400
PMMA, akrilas
N
210
PEEK
N
150
PVDF GF20
N
150
POM GF25
N
150
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich)
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Užvartų nuėmiklis su poliruotais drožlialaužiais grioveliais ir aštriomis pjovimo briaunomis specialiai aliuminio ir plastiko apdirbimui.
Tolerancija: matmuo S = +/- 0,2 mm.
Viršūnės kampas = +/- 5 kampo minutės.
Išskirtinė paviršių kokybė dėl 35° spiralės kampo.

Paskirtis:

Puikiai tinka nuožulų ir užvartų nuėmimui nuo detalių briaunų ir įvairių kontūrų apdirbimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


VHM spiralinis užvartų nuėmiklis 90°, be dangos, ⌀ h6 D<sub>C</sub>: 8mm

VHM spiralinis užvartų nuėmiklis 90°, be dangos, ⌀ h6 DC: 8mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
103 vnt. yra sandėlyje
46,20 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
71 vnt. yra sandėlyje
37,60 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
257 vnt. yra sandėlyje
23,40 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
60 vnt. yra sandėlyje
38,30 €
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas 90 laipsniai 90 laipsniai 90 laipsniai 90 laipsniai
Koto tolerancija h6 h6 h6 h6
Pjovimo briaunos ⌀ DC 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Tipas N N N N
Dantų skaičius Z 4 6 4 4
Produkto rūšis Užvartų nuėmikliai Užvartų nuėmikliai Užvartų nuėmikliai Užvartų nuėmikliai
Nuožulų freza 45 laipsniai 45 laipsniai 45 laipsniai 45 laipsniai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį