{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 6 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h6 | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai ir įkypai | |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 30 laipsniai | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Matmuo S | 11,2 mm | |
Bendras ilgis L | 57 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Nuožulų freza | 15 laipsniai | |
Pastūma fz apdirbant plieną < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Kampų nuožulos kampas | 75 laipsniai | |
Produkto rūšis | Užvartų nuėmikliai |
Produkto numeris | 208152 6 | |
EAN / GTIN | 4045197859303 | |
Gamintojo numeris | 208152 6 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM nuožulų freza 30° 6 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
320 vnt. yra sandėlyje
40,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
200 vnt. yra sandėlyje
40,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
994 vnt. yra sandėlyje
40,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 116 vnt. yra sandėlyje
22,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
205 vnt. yra sandėlyje
40,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
200 vnt. yra sandėlyje
22,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 30 | 120 | 90 | 90 | 60 | 60 |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 |
Koto tolerancija | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Dantų skaičius Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Koto ⌀ Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Produkto rūšis | Užvartų nuėmikliai | Užvartų nuėmikliai | Užvartų nuėmikliai | Užvartų nuėmikliai | Užvartų nuėmikliai | Užvartų nuėmikliai |