{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 16 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h6 | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai ir įkypai | |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 30 laipsniai | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Matmuo S | 30 mm | |
Bendras ilgis L | 93 mm | |
Koto ⌀ Ds | 16 mm | |
Nuožulų freza | 15 laipsniai | |
Pastūma fz apdirbant plieną < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Kampų nuožulos kampas | 75 laipsniai | |
Produkto rūšis | Užvartų nuėmikliai |
Produkto numeris | 208152 16 | |
EAN / GTIN | 4045197859341 | |
Gamintojo numeris | 208152 16 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM nuožulų freza 30° 16 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
156,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje
156,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
46 vnt. yra sandėlyje
156,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
291 vnt. yra sandėlyje
99,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
51 vnt. yra sandėlyje
156,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
92 vnt. yra sandėlyje
99,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Norma | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai |
Koto tolerancija | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Tipas | N | N | N | N | N | N |
Matmuo S | 30 | 8,9 | 11,2 | 11,2 | 15,8 | 15,8 |
Pastūma fz apdirbant plieną < 900 N/mm2 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |