{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 10 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h6 | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai ir įkypai | |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 laipsniai | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Matmuo S | 7 mm | |
Bendras ilgis L | 67 mm | |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
Nuožulų freza | 45 laipsniai | |
Pastūma fz apdirbant plieną < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Produkto rūšis | Užvartų nuėmikliai |
Produkto numeris | 208111 10 | |
EAN / GTIN | 4045197199737 | |
Gamintojo numeris | 208111 10 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM nuožulų freza 90°, be dangos, ⌀ h6 DC: 10mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
174 vnt. yra sandėlyje
31,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
319 vnt. yra sandėlyje
45,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
129 vnt. yra sandėlyje
45,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
107 vnt. yra sandėlyje
31,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
104 vnt. yra sandėlyje
45,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
88 vnt. yra sandėlyje
45,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | 45 laipsniai | 60 laipsniai | 60 laipsniai | 45 laipsniai | 60 laipsniai |
Spalvinis žymėjimas | be | be | be | be | žalia | žalia |
Bendras ilgis L | 67 mm | 72 mm | 72 mm | 67 mm | 72 mm | 72 mm |
Norma | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HB su h6 |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Nuožulų freza | 45 laipsniai | 45 laipsniai | 30 laipsniai | 30 laipsniai | 45 laipsniai | 30 laipsniai |