{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 10 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h6 | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai ir įkypai | |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 laipsniai | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Matmuo S | 7 mm | |
Bendras ilgis L | 72 mm | |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
Nuožulų freza | 45 laipsniai | |
Pastūma fz apdirbant plieną < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Produkto rūšis | Užvartų nuėmikliai |
Produkto numeris | 208110 10 | |
EAN / GTIN | 4045197129253 | |
Gamintojo numeris | 208110 10 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
VHM nuožulų freza 90° 10 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
325 vnt. yra sandėlyje
44,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
201 vnt. yra sandėlyje
31,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Koto tolerancija | h6 | h6 |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 10 | 10 |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h6 | h6 |
Tipas | N | N |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai ir įkypai | horizontaliai ir įkypai |
Koto ⌀ Ds | 10 | 10 |
Pastūma fz apdirbant plieną < 900 N/mm2 | 0,05 | 0,05 |